Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3P816598
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
Völkel Strojný závitník DIN 374 N/A HSS-E 1/16X27 C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3P816598
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
27
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3P816598
EAN
4022835734321
UBB
500513433200
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
73432