text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A M8


Položka č. 3R953546
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3R953546
EAN 4022835295426
UBB 500690956643
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 29542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.