text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A M5


Položka č. 4M428293
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4M428293
EAN 4022835297345
UBB 500690957633
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 29734
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.