text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A M3


Položka č. 9N192026
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9N192026
EAN 4022835295266
UBB 500690955819
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 29526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.