text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 8X1.25 B


Položka č. 8K603703
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8K603703
EAN 4022835300359
UBB 500513432137
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 30035
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.