text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 6X1.0 C 39° RSP


Položka č. 5K972539
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5K972539
EAN 4022835300342
UBB 500513431972
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 30034
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.