Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7H722366
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7H722366
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
7
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
7
Rozteč závitov (mm)
0.7
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H722366
EAN
4022835301325
UBB
500513431634
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
30132