Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4D165379
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSSE-PM 3X0.5 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4D165379
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4D165379
EAN
4022835300311
UBB
500513431303
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
30031