text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8


Položka č. 5Q315410
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 18
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 18
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5Q315410
EAN 4022835765189
UBB 500691058100
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 76518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.