Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8F694791
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNF 3/8 left
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8F694791
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
18
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
18
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Áno
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F694791
EAN
4022835762096
UBB
500699979190
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
76209