Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5E283713
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
5E283713
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
20
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E283713
EAN
4022835745167
UBB
500691053986
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
74516