Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7P231674
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 3/8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7P231674
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
16
Počet rezných nožov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
16
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
16
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P231674
EAN
4022835365822
UBB
500699965983
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
36582