text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4


Položka č. 8U169025
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8U169025
EAN 4022835745143
UBB 500691053721
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 74514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.