Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3T751674
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E UNC 1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3T751674
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
13
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3T751674
EAN
4022835747147
UBB
500691054307
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
74714