Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9U151601
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9U151601
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
14
Rozteč závitov (mm)
1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9U151601
EAN
4022835362425
UBB
500690983613
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
36242