text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M8


Položka č. 3Y965089
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3Y965089
EAN 4022835374428
UBB 500690998074
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37442
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.