text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M8


Položka č. 3K462892
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3K462892
EAN 4022835376422
UBB 500691000920
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37642
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.