text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M8


Položka č. 2W819980
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2W819980
EAN 4022835315421
UBB 500690959464
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 31542
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.