text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M8 left


Položka č. 8Q658315
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8Q658315
EAN 4022835334422
UBB 500690968457
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 33442
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.