text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M6


Položka č. 8N195197
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8N195197
EAN 4022835315384
UBB 500690959209
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 31538
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.