text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M6


Položka č. 7C295532
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7C295532
EAN 4022835326182
UBB 500690964647
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 32618
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.