text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M6


Numéro d'article 2A379182
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A379182
EAN 4022835376385
UBB 500691000763
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 37638
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.