text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M6


Položka č. 0S119341
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0S119341
EAN 4022835354390
UBB 500690976294
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 35439
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.