text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M6


Položka č. 0E368783
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 10
Rozteč závitov (mm) 1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0E368783
EAN 4022835364399
UBB 500690987671
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 36439
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.