Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9W098580
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9W098580
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9W098580
EAN
4022835320722
UBB
500690963086
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
32072