text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M5


Položka č. 5D583970
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5D583970
EAN 4022835362340
UBB 500690983209
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 36234
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.