text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M5


Položka č. 2E095623
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 2E095623
EAN 4022835375340
UBB 500690999064
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37534
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.