text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M5


Numer artykułu 1S402802
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1S402802
EAN 4022835352341
UBB 500690971816
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 35234
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.