Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Y651625
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Y651625
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y651625
EAN
4022835377344
UBB
500691001753
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
37734