text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M5 left


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Položka č. 1R518428
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Čísla materiálu

Položka č. 1R518428
EAN 4022835334347
UBB 500690968036
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 33434
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.