text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M4


Položka č. 7O696993
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7O696993
EAN 4022835353300
UBB 500690972806
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 35330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.