text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M4


Položka č. 4O518953
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4O518953
EAN 4022835373308
UBB 500690995005
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37330
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.