text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M4


Položka č. 3J949988
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3J949988
EAN 4022835374305
UBB 500690997241
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37430
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.