text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M4


Položka č. 1X331394
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 13
Rozteč závitov (mm) 0.7
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1X331394
EAN 4022835352303
UBB 500690971659
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 35230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.