text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M3


Položka č. 4Z507438
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4Z507438
EAN 4022835315261
UBB 500690958623
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 31526
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.