text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M3


Položka č. 3F236688
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 6
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 6
Rozteč závitov (mm) 0.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 3F236688
EAN 4022835362265
UBB 500690982888
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 36226
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.