text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M3


Article number 2Z335427
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Article numbers

Article number 2Z335427
EAN 4022835364269
UBB 500690986277
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  36426
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.