text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M3 left


Položka č. 3H658686
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Áno
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3H658686
EAN 4022835334262
UBB 500690967616
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 33426
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.