Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2L431896
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2L431896
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
1.75
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L431896
EAN
4022835320760
UBB
500690963813
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
32076