text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M10


Položka č. 6T804093
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 6T804093
EAN 4022835320753
UBB 500690963656
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 32075
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.