Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4B863748
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4B863748
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B863748
EAN
4022835315469
UBB
500690959613
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
31546