Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0J198675
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M1,6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0J198675
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
2.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.35
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
2.1
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0J198675
EAN
4022835355045
UBB
500690980072
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
35504