text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/16


Položka č. 7W140856
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 20
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7W140856
EAN 4022835705161
UBB 500691049380
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 70516
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.