text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E BSW 3/8


Položka č. 8B676834
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 16
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 3/8 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8B676834
EAN 4022835705185
UBB 500691049539
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 70518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.