text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E BSW 1/4


Položka č. 9Z837071
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 17
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) 1/4 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9Z837071
EAN 4022835705147
UBB 500691049125
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 70514
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.