Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1Z996807
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 9 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z996807
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z996807
EAN
4022835385448
UBB
500513394923
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
38544