Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9G837984
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9G837984
D (mm)
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
8
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Veľkosť drážky
6.2
Rozsah úchopu
22
Celková dĺžka
150
Velikost vřetene
8
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
371
Čísla materiálu
Položka č.
9G837984
EAN
4022835320340
UBB
500513430644
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
32034