text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 39° RSP


Položka č. 9K533784
D (mm)
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) 8
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 150
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 35
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Basic material HSS-E
Značka Völkel
Veľkosť drážky 4.9
Rozsah úchopu 14
Celková dĺžka 150
Velikost vřetene 6
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9K533784
EAN 4022835320845
UBB 500513431063
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 32084
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.