Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7Z207582
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 6X40 B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Z207582
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
12
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
12
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
40
Štvorhranný kľúč (mm)
3
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Z207582
EAN
4022835765066
UBB
500513398239
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
76506