Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5Y979025
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
Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Y979025
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Y979025
EAN
4022835315735
UBB
500513517457
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
31573